Motion
D40BTL16H-1008

Dodge
D40BTL16H-1008

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 16 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178556
N° MFRD40BTL16H-1008
Prix136.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D40BTL16H-1008

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 16 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178556
N° MFRD40BTL16H-1008
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
Votre prix136.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40BTL16H SPKT 101002

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.8140 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.841 po
  • Diamètre du pas
    2.56 po
  • Largeur totale
    0.88 po
  • Diamètre du moyeu
    1.27 po
  • Pays d’origine
    CN
  • CUP_NON
    782475050765
  • Numéro de catalogue du fabricant
    101002
  • Poids
    0.66 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues