Motion
D40ATB17H

Martin
D40ATB17H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 40 / 1/2 po, 17 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178561
N° MFRD40ATB17H
Prix112.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D40ATB17H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 40 / 1/2 po, 17 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178561
N° MFRD40ATB17H
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
Votre prix112.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE TB D40ATB17H SPK (1008)
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Cône verrouillable - Double
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 0.5 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8410 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.9750 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.841 po
  • Diamètre du pas
    2.7211 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.3975 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.841 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.975 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.975 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950030913
  • CUP_NON
    697950030913
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.79 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues