Motion
D40TB18
Pignon arrondi 3747920 TL - verrouillage conique, 40-2 / 1/2 po, 18 dents, bague 1210 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178564
N° MFRD40TB18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747920 TL - verrouillage conique, 40-2 / 1/2 po, 18 dents, bague 1210 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178564
N° MFRD40TB18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40TB18 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    18
  • Taille de la bague
    1210
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Diamètre extérieur
    3.1400 po
  • Dessin CAD
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289604586
  • Diamètre du moyeu
    2.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3747920
  • Numéro CUP du fabricant
    662289604586
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du pas
    2.8790 po
  • Type de présentation
    Double
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    0.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif