Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1210
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.2500 po
- Diamètre extérieur3.2960 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur entre les ensembles de dents0.275 po
- Diamètre du pas3.0380 po
- Largeur totale1 po
- Diamètre du moyeu2.5280 po
- Numéro CUP du fabricant662289604609
- CUP_NON662289604609
- Numéro de catalogue du fabricantD40TB19
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.98 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD