Motion
D40TB20
Pignon arrondi 3747946 TL - verrouillage conique, 40-2 / 1/2 po, 20 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178576
N° MFRD40TB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3747946 TL - verrouillage conique, 40-2 / 1/2 po, 20 dents, bague 1610 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178576
N° MFRD40TB20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40TB20 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    20
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.4570 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289604616
  • CUP_NON
    662289604616
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D40TB20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.84 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif