Aperçu
Description du fabricant
D40TB21 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents21
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur3.6170 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.2750 po
- Diamètre du pas3.3550 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu2.7500 po
- Numéro CUP du fabricant662289604623
- CUP_NON662289604623
- Numéro de catalogue du fabricantD40TB21
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.06 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité