Motion
D40TB30
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 30 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178596
N° MFRD40TB30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 30 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178596
N° MFRD40TB30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40TB30 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0570 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.275 po
  • Diamètre du pas
    4.7830 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2344 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289604654
  • CUP_NON
    662289604654
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D40TB30
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif