Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleAlésage conique
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents36
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur6.0150 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.2750 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.2750 po
- Diamètre du pas5.7370 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du moyeu5.1563 po
- Projection du concentrateur0.9750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289604678
- CUP_NON662289604678
- Numéro de catalogue du fabricantD40TB36
- Catalogue du fabricant
- Poids6.09 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD