Aperçu
Description du fabricant
D40TB48 SPKT
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.5000 po
- Diamètre extérieur7.9300 po
- Type de présentationDouble
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.2750 po
- Diamètre du pas7.6450 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289183630
- CUP_NON662289183630
- Numéro de catalogue du fabricant3789419
- Catalogue du fabricant
- Poids10.25 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité