Aperçu
Description du fabricant
D40TB52 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents52
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.5000 po
- Diamètre extérieur8.5660 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2750 po
- Diamètre du pas8.2810 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.2660 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289183661
- CUP_NON662289183661
- Numéro de catalogue du fabricantD40TB52
- Catalogue du fabricant
- Poids12.07 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité