D40BTL102-2517

Dodge
D40BTL102-2517

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40-2 / 1/2 po, 102 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178652
N° MFRD40BTL102-2517
Prix738.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D40BTL102-2517

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40-2 / 1/2 po, 102 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178652
N° MFRD40BTL102-2517
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
Prix738.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40CTL102 SPKT 101020

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    102
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre du pas
    16.2338 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475050949
  • CUP_NON
    782475050949
  • Poids
    22.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues