Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2012
- Nombre de dents25
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.0000 po
- Diamètre extérieur5.3200 po
- Type de présentationDouble
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.3320 po
- Diamètre du pas4.9870 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du moyeu4.2813 po
- Numéro CUP du fabricant662289604753
- CUP_NON662289604753
- Numéro de catalogue du fabricant3748050
- Catalogue du fabricant
- Poids3.72 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dessin CAD