Motion
D50TB30
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178701
N° MFRD50TB30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178701
N° MFRD50TB30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50TB30 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6.3200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.332 po
  • Diamètre du pas
    5.979 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5-9/32 po
  • CUP_NON
    662289604760
  • Poids
    6.12 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif