Motion
D50CTL36
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 36 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178711
N° MFRD50CTL36
Prix285.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 36 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178711
N° MFRD50CTL36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix285.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE ET TRIPLE VERROUILLAGE CONIQUE D50CTB36

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    36
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.5190 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po
  • Diamètre du pas
    7.171 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • CUP_NON
    097039364951
  • Poids
    9.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues