Motion
D50TB42
Pignon arrondi 3789500 TL - verrouillage conique, 50-2 / 5/8 po, 42 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178712
N° MFRD50TB42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789500 TL - verrouillage conique, 50-2 / 5/8 po, 42 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178712
N° MFRD50TB42
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50TB42 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Alésage conique
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    42
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.3320 po
  • Diamètre du pas
    8.3630 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2660 po
  • Projection du concentrateur
    1.4180 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184088
  • CUP_NON
    662289184088
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50TB42
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.72 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif