Motion
D50TB52
Pignon arrondi 3789526 TL - verrouillage conique, 50-2 / 5/8 po, 52 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178724
N° MFRD50TB52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789526 TL - verrouillage conique, 50-2 / 5/8 po, 52 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178724
N° MFRD50TB52
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50TB52 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    52
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.7100 po
  • Type de présentation
    Double
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Diamètre du pas
    10.3510 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184170
  • CUP_NON
    662289184170
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789526
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    22.10 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif