Motion
D50BTL60

Dodge
D50BTL60

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50-2 / 5/8 po, 60 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178730
N° MFRD50BTL60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D50BTL60

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50-2 / 5/8 po, 60 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178730
N° MFRD50BTL60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50BTL60 SPKT 101045

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    11.9366 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051090
  • CUP_NON
    782475051090
  • Poids
    29.22 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues