Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents84
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.5000 po
- Diamètre extérieur17.0800 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.3320 po
- Diamètre du pas16.7150 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289184255
- CUP_NON662289184255
- Numéro de catalogue du fabricant3789567
- Catalogue du fabricant
- Poids61.00 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dessin CAD