Motion
D60TB13
Pignon arrondi 3748134 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 13 dents, bague 1215 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178758
N° MFRD60TB13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3748134 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 13 dents, bague 1215 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178758
N° MFRD60TB13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60TB13 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 36 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1215
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.4900 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Diamètre du pas
    3.1340 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289604791
  • CUP_NON
    662289604791
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3748134
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.46 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif