Motion
D60BTL15H-1615

Dodge
D60BTL15H-1615

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 15 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178772
N° MFRD60BTL15H-1615
Prix202.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D60BTL15H-1615

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 15 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178772
N° MFRD60BTL15H-1615
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
Votre prix202.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60BTL15H SPKT 101063

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1615
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9780 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • Diamètre du pas
    3.61 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.47 po
  • CUP_NON
    782475051175
  • Numéro de catalogue du fabricant
    101063
  • Poids
    1.74 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues