Motion
D60TB16
Pignon arrondi 3789583 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 16 dents, bague 1615 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178776
N° MFRD60TB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789583 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 16 dents, bague 1615 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178776
N° MFRD60TB16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60TB16 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Alésage conique
  • Taille de la bague
    1615
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.2210 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.4440 po
  • Diamètre du pas
    3.8440 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.0560 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184279
  • CUP_NON
    662289184279
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60TB16
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.43 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif