D60TB21
Pignon arrondi 3748175 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 21 dents, bague 2517 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178800
N° MFRD60TB21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3748175 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 21 dents, bague 2517 , acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00178800
N° MFRD60TB21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60TB21 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Alésage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.4260 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Diamètre du pas
    5.0320 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1875 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289604838
  • CUP_NON
    662289604838
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60TB21
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif