Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 36 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents25
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.5000 po
- Diamètre extérieur6.3900 po
- Type de présentationDouble
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.4440 po
- Diamètre du pas5.9840 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu5.1563 po
- Numéro CUP du fabricant662289604852
- CUP_NON662289604852
- Numéro de catalogue du fabricant3748183
- Catalogue du fabricant
- Poids6.88 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dessin CAD