Aperçu
Description du fabricant
D60BTL30 SPKT 101071
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague2517
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-11/16 po
- Diamètre extérieur7.5860 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.444 po
- Pays d’origineCN
- Largeur entre les ensembles de dents1.341 po
- Diamètre du pas7.18 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Diamètre du moyeu4-1/4 po
- CUP_NON782475051250
- Numéro de catalogue du fabricant101071
- Poids10.96 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.