D60BTB30

Martin
D60BTB30

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 60 / 3/4 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178816
N° MFRD60BTB30
Prix365.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D60BTB30

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 60 / 3/4 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178816
N° MFRD60BTB30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix365.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À RÉSERVOIR DOUBLE TB D60BTB30
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Cône verrouillable - Double
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.5860 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    1.341 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • Diamètre du pas
    7.1751 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.7061 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    6-11/32 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.586 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.586 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950032016
  • CUP_NON
    697950032016
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.26 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues