D60TB60
Pignon arrondi 3789641 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 60 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178839
N° MFRD60TB60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789641 TL - verrouillage conique, 60-2 / 3/4 po, 60 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178839
N° MFRD60TB60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60TB60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    14.7600 po
  • Type de présentation
    Double
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Diamètre du pas
    14.3300 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184491
  • CUP_NON
    662289184491
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789641
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    54.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif