Motion
D60CTB95

Martin
D60CTB95

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 60 / 3/4 po, 95 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178856
N° MFRD60CTB95
Prix1,606.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D60CTB95

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 60 / 3/4 po, 95 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178856
N° MFRD60CTB95
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
Votre prix1,606.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À RÉSERVOIR DOUBLE TB D60CTB95
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Cône verrouillable - Double
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    95
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    23.1210 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    1.341 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • Diamètre du pas
    22.6837 po
  • Diamètre de l’étrier
    22.2116 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.121 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.121 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950032092
  • CUP_NON
    697950032092
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    69.76 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues