Motion
D80ATL14H-2012

Dodge
D80ATL14H-2012

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 14 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178865
N° MFRD80ATL14H-2012
Prix347.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D80ATL14H-2012

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 14 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178865
N° MFRD80ATL14H-2012
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
Prix347.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80ATL14H SPKT 101091

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    4.4563 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051359
  • CUP_NON
    782475051359
  • Poids
    3.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues