D80ATL14H

Tsubaki (UST)
D80ATL14H

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 14 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178869
N° MFRD80ATL14H
Prix311.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
D80ATL14H

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 14 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178869
N° MFRD80ATL14H
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
Prix311.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE ET TRIPLE VERROUILLAGE CONIQUE D80ATB14H

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    1.7100 po
  • Diamètre du pas
    4.4940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039365965
  • CUP_NON
    097039365965
  • Poids
    3.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues