D80BTB19H

Martin
D80BTB19H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 80 / 1 po, 19 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178890
N° MFRD80BTB19H
Prix267.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D80BTB19H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 80 / 1 po, 19 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178890
N° MFRD80BTB19H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80BTB19H (3020) ROULEAU À POINTE DOUBLE TB
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Cône verrouillable - Double
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    6.5930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.71 po
  • Diamètre du pas
    6.0755 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.4297 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    5 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.593 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.593 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950032450
  • CUP_NON
    697950032450
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.64 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues