D80BTL20H-3020

Dodge
D80BTL20H-3020

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 20 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178894
N° MFRD80BTL20H-3020
Prix478.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D80BTL20H-3020

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 20 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178894
N° MFRD80BTL20H-3020
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
Prix478.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80BTL20H SPKT 101097

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    20
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    6.3662 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0900 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051410
  • CUP_NON
    782475051410
  • Poids
    7.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues