Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 36 dents sur les chaînes 40 à 160
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3020
- Nombre de dents21
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 à 3.0000 po
- Diamètre extérieur7.2300 po
- Type de présentationDouble
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.5570 po
- Diamètre du pas6.7100 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu5.5625 po
- Numéro CUP du fabricant662289604999
- CUP_NON662289604999
- Numéro de catalogue du fabricant3748241
- Catalogue du fabricant
- Poids8.75 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD