D80BTL21H

Tsubaki (UST)
D80BTL21H

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 21 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178903
N° MFRD80BTL21H
Prix371.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
D80BTL21H

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 21 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178903
N° MFRD80BTL21H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE ET TRIPLE VERROUILLAGE CONIQUE D80BTB21H

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    1.7100 po
  • Diamètre du pas
    6.7100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039366030
  • CUP_NON
    097039366030
  • Poids
    8.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues