Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleAlésage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3020
- Nombre de dents30
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 po à 3.0000 po
- Diamètre extérieur10.1140 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.5570 po
- Diamètre du pas9.5670 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu6.2495 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289184620
- CUP_NON662289184620
- Numéro de catalogue du fabricantD80TB30
- Catalogue du fabricant
- Poids25.80 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD