D80BTL30H -3020

Dodge
D80BTL30H -3020

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 30 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178914
N° MFRD80BTL30H -3020
Prix782.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D80BTL30H -3020

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 80 / 1 po, 30 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178914
N° MFRD80BTL30H -3020
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
Prix782.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80BTL30 SPKT 101100

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    10.114 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.708 po
  • Diamètre du pas
    9.57 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • CUP_NON
    782475051441
  • Numéro de catalogue du fabricant
    101100
  • Poids
    24.64 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues