Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D80BTL45

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 45 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178930
N° MFRD80BTL45

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D80BTL45 SPKT 101103

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du pas
    14.3239 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051472
  • CUP_NON
    782475051472
  • Poids
    38.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif