D80TB52
Pignon arrondi 3789724 TL - verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 52 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178934
N° MFRD80TB52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3789724 TL - verrouillage conique, 80-2 / 1 po, 52 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178934
N° MFRD80TB52
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D80TB52 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    52
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    17.1300 po
  • Type de présentation
    Double
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Diamètre du pas
    16.5620 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184712
  • CUP_NON
    662289184712
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789724
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    92.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif