Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague3020
- Nombre de dents68
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 à 3.0000 po
- Diamètre extérieur22.2300 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.5570 po
- Diamètre du pas21.6530 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289184804
- CUP_NON662289184804
- Numéro de catalogue du fabricant3789740
- Catalogue du fabricant
- Poids175.00 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dessin CAD