D35SK95

Martin
D35SK95

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 35 / 3/8 po, 95 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178971
N° MFRD35SK95
Prix424.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D35SK95

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 35 / 3/8 po, 95 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178971
N° MFRD35SK95
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
Prix424.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D35SK95 QD DBL B
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    95
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.5610 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.5610 po
  • Diamètre du pas
    11.3419 po
  • Diamètre de l’étrier
    11.1403 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.5610 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.5610 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950003092
  • CUP_NON
    697950003092
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    35
  • Poids
    15.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues