Motion
D60SDS22H

Martin
D60SDS22H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 22 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179041
N° MFRD60SDS22H
Prix239.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D60SDS22H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 22 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179041
N° MFRD60SDS22H
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
Prix239.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D60SDS22H QD DBL B
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    22
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.6660 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • Diamètre du pas
    5.2700 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.8010 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3-3/16 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.6660 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.6660 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950018669
  • CUP_NON
    697950018669
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    60
  • Poids
    4.44 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues