Motion
D60SF36

Martin
D60SF36

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 36 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179043
N° MFRD60SF36
Price$333.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D60SF36

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 36 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179043
N° MFRD60SF36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix333.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D60SF36 QD DBL B
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    36
  • Taille de la bague
    SF
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    9.0230 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    8.1363 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • CUP_NON
    697950018744
  • Diamètre du moyeu
    4-5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950018744
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    2 po
  • Diamètre du pas
    8.6053 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.0230 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.0230 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Poids
    16.26 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif