Motion
D60E52

Martin
D60E52

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 52 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179049
N° MFRD60E52
Prix789.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D60E52

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 52 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179049
N° MFRD60E52
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
Prix789.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D60E52 QD DBL B
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    52
  • Taille de la bague
    E
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    12.8490 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    11.9526 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • CUP_NON
    697950018805
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Projection du concentrateur
    9/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950018805
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    12.4216 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.8490 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.8490 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Poids
    39.52 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues