Motion
D80E36

Martin
D80E36

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 36 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179060
N° MFRD80E36
Prix747.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D80E36

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 36 dents, bague E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179060
N° MFRD80E36
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
Votre prix747.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D80E36 QD DBL B
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    36
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7100 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    12.0300 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.710 po
  • Diamètre du pas
    11.4737 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.8487 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.7100 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.0300 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.0300 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022109
  • CUP_NON
    697950022109
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    80
  • Poids
    38.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues