Motion
D100F45

Martin
D100F45

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 45 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179081
N° MFRD100F45
Prix1,967.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D100F45

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 100 / 1-1/4 po, 45 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179081
N° MFRD100F45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,967.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D100F45 QD DBL B
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    18.6260 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.669 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.077 po
  • Diamètre du pas
    17.9195 po
  • Diamètre de l’étrier
    17.1586 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    6-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    27/64 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.6260 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.6260 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950024127
  • CUP_NON
    697950024127
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    100
  • Poids
    81.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues