Aperçu
- QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type d’alésageBouchée
- Pas de numéro de chaîne160 / 2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bagueN
- Nombre de dents60
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage6.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet2-7/16 à 6 po
- Diamètre extérieur39.3620 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents non durcies
- Largeur de la dent1.119 po
- Largeur entre les ensembles de dents3.424 po
- Diamètre du pas38.2146 po
- Diamètre de l’étrier37.1896 po
- Type de concentrateurC
- Largeur totale8-1/8 po
- Diamètre du moyeu10 po
- Projection du concentrateur2-5/32 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage6.2500 po
- Longueur de la dimension de stockage39.3620 po
- Largeur de la dimension de stockage39.3620 po
- Numéro CUP du fabricant697950027708
- CUP_NON697950027708
- Catalogue du fabricant
- Numéro de chaîne160
- Poids472.00 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.