Motion
E40B13H

Martin
E40B13H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 40 / 1/2 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179241
N° MFRE40B13H
Prix120.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E40B13H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 40 / 1/2 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179241
N° MFRE40B13H
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
Votre prix120.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK E40B13H TRIPLE B
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    2.3290 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.7621 po
  • Diamètre du pas
    2.0893 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Numéro de chaîne
    40
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.407 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950007595
  • CUP_NON
    697950007595
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.3 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues