Motion
E50B14H

Martin
E50B14H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 50 / 5/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179360
N° MFRE50B14H
Prix192.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E50B14H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 50 / 5/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179360
N° MFRE50B14H
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
Prix192.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK E50B14H TRIPLE B
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/16 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    3.1130 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.4087 po
  • Diamètre du pas
    2.8087 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Numéro de chaîne
    50
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.758 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.113 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.113 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950014197
  • CUP_NON
    697950014197
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues