Motion
E50B18H

Martin
E50B18H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 50 / 5/8 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179376
N° MFRE50B18H
Prix147.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E50B18H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 50 / 5/8 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179376
N° MFRE50B18H
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
Prix147.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK E50B18H TRIPLE B
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    3
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    3.9200 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    3.1992 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de chaîne
    50
  • CUP_NON
    697950014234
  • Diamètre du moyeu
    2-15/16 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950014234
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.9375 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    3.5992 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.92 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.92 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Poids
    5.14 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.758 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues