Motion
T60B12H
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179467
N° MFRT60B12H
Prix187.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179467
N° MFRT60B12H
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
Prix187.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E60B12H 25-80 PIGNON DOUBLE ET TRIPLE

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.8980 po
  • Largeur de la dent
    2.2380 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039368003
  • CUP_NON
    097039368003
  • Poids
    3.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues