Motion
E60B21H

Martin
E60B21H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 60 / 3/4 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179509
N° MFRE60B21H
Prix319.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E60B21H

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 60 / 3/4 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00179509
N° MFRE60B21H
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
Prix319.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK E60B21H TRIPLE B
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    5.4260 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.549 po
  • Diamètre du pas
    5.0321 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.75 po
  • Numéro de chaîne
    60
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.238 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.426 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.426 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950019024
  • CUP_NON
    697950019024
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    12.89 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues